ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(小箱)
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)10
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)19
寸法C(mm)約21.9
寸法l(mm)17
寸法H1(mm)10
寸法h(mm)約7
ねじ山種類メートル細目
内容量1箱(200個)
ナット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41890676 | M12×1.25 | 42106206 | M12×1.25 |
![]() |
ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト) | ハードロック工業 | 1個 | ¥519 税込¥571 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29