曜日別特売

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)(小箱)

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)(小箱) - ノルトロックジャパン
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
クロメート
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41938495M4 NL4SP1箱(200個)鉄91.8M4 NL4SPSS4.4
オープン
取扱い終了
41938504M5 NL5SP1箱(200個)鉄10.81.8M5 NL5SPSS5.4
オープン
取扱い終了
41938513M6 NL6SP1箱(200個)鉄13.52.5M6 NL6SPSS6.5
オープン
取扱い終了
41938522M8 NL8SP1箱(200個)鉄16.52.5M8 NL8SPSS8.7
オープン
取扱い終了
41938531M12 NL12SP1箱(100個)鉄25.43.4NL12SPSS13
オープン
取扱い終了
41938547M16 NL16SP1箱(100個)鉄30.73.4NL16SPSS17
オープン
取扱い終了
41938556M18 NL18SP1箱(100個)鉄34.53.4NL18SPSS19.5
オープン
取扱い終了
41938565M20 NL20SP1箱(100個)鉄393.4NL20SPSS21.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする