(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)

(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) - 大阪魂
材質ピーク頭部形状穴の形状十字穴内容量1箱(100個)
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法dk(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法dk(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419784922×4-M20.444
5,498
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
419785012×5-M20.454
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419785172×6-M20.464
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419785262×8-M20.484
7,098
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
419785352.6×4-M2.60.4545.2
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419785442.6×6-M2.60.4565.2
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419785532.6×8-M2.60.4585.2
5,498
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
419785622.6×10-M2.60.45105.2
5,498
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
419785713×5-M30.556
5,498
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
419785873×6-M30.566
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419785963×8-M30.586
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419786053×10-M30.5106
6,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
419786143×12-M30.5126
9,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
419786233×15-M30.5156
15,980
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
419786323×16-M30.5166
15,980
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
419786413×20-M30.5206
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419786573×25-M30.5256
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419786664×6-M40.768
9,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
419786754×8-M40.788
9,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
419786844×10-M40.7108
11,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419786934×12-M40.7128
9,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
419787024×15-M40.7158
12,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
419787114×16-M40.7168
12,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
419787274×20-M40.7208
14,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
419787364×25-M40.7258
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419787454×30-M40.7308
25,980
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
419787545×8-M50.8810
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419787635×10-M50.81010
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419787725×12-M50.81210
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419787815×15-M50.81510
24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
419787975×20-M50.82010
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419788065×25-M50.82510
32,980
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
419788155×30-M50.83010
31,980
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419788246×10-M611012
24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
419788336×12-M611212
21,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
419788426×15-M611512
28,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
419788516×20-M612012
37,980
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
419788676×25-M612512
48,980
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
419788766×30-M613012
54,980
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
419788858×15-M81.251516
49,980
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
419788948×20-M81.252016
73,980
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
419789038×25-M81.252516
77,980
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
419789128×30-M81.253016
86,980
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
454314802×5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M20.454
5,990
4,790
アウトレット
5,269(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする