曜日別特売
5×25 (+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂 41978806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 (+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂 41978806
5×25 (+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂 41978806

(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・呼び径d・内容量など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41978806
品番
5×25
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
寸法dk(mm)
10
材質
ピーク
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする