※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・呼び径d・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41978596
品番
3×8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
寸法dk(mm)
6
材質
ピーク
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴