曜日別特売

(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
全55種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
55種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420316925×161箱(500個)M5160.81.23.5
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
420318148×151箱(200個)M8151.251.65.5
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033281M12×301箱(50個)M12301.75--
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033297M12×401箱(50個)M12401.75--
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033333M4×251箱(500個)M4250..7--
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033342M5×251箱(500個)M5250.81.23.5
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033351M5×301箱(500個)M5300.81.23.5
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033412M6×301箱(200個)M63011.24
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033446M8×451箱(100個)M8451.251.65.5
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033455M8×501箱(100個)M8501.251.65.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
420316134×81箱(1000個)M480.7--
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316224×101箱(1000個)M4100.7--
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316314×121箱(1000個)M4120.7--
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316474×151箱(1000個)M4150.7--
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316565×81箱(1000個)M580.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316655×101箱(500個)M5100.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316745×121箱(500個)M5120.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420316835×151箱(500個)M5150.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317015×201箱(500個)M5200.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317176×81箱(500個)M6811.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317266×101箱(500個)M61011.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317356×121箱(500個)M61211.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317446×151箱(500個)M61511.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317536×161箱(500個)M61611.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317626×201箱(200個)M62011.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317716×251箱(200個)M62511.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317878×101箱(200個)M8101.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420317968×121箱(200個)M8121.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318238×161箱(200個)M8161.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318328×201箱(200個)M8201.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318418×251箱(200個)M8251.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318578×301箱(100個)M8301.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318668×351箱(100個)M8351.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318758×401箱(100個)M8401.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203188410×121箱(100個)M10121.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203189310×161箱(100個)M10161.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203190210×201箱(100個)M10201.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203191110×251箱(100個)M10251.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203192710×301箱(100個)M10301.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203193612×201箱(100個)M12201.75--
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203194512×251箱(100個)M12251.75--
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203195412×351箱(50個)M12351.75--
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203196312×501箱(50個)M12501.75--
取扱い終了
返品不可
代替品有
420318058×141箱(200個)M8141.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033306M12×451箱(50個)M12451.75--
取扱い終了
返品不可
44033315M4×161箱(1000個)M4160..7--
取扱い終了
返品不可
44033324M4×201箱(1000個)M4200..7--
取扱い終了
返品不可
44033367M5×351箱(200個)M5350.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033376M5×401箱(200個)M5400.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033385M5×451箱(200個)M5450.81.23.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
420316134×8422214014×84×8 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221401(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316224×10422214174×104×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221417(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316314×12422214264×124×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221426(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316474×15422214354×154×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221435(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316565×8422214445×85×8 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221444(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316655×10422214535×105×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221453(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316745×12422214625×125×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221462(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420316835×15422214715×155×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221471(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
420317015×20422214965×205×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221496(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420317176×8422215056×86×8 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221505(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420317266×10422215146×106×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221514(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420317356×12422215236×126×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221523(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420317446×15422215326×156×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221532(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
420317536×16422215416×166×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221541(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
420317626×20422215576×206×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221557(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
420317716×25422215666×256×25 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221566(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
420317878×10422215758×108×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221575(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
629
税込692
注文コードが変更になりました
420317968×12422215848×128×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221584(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
420318238×16422216118×168×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221611(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
689
税込758
注文コードが変更になりました
420318328×20422216278×208×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221627(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
420318418×25422216368×258×25 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221636(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
849
税込934
注文コードが変更になりました
420318578×30422216458×308×30 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221645(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
899
税込989
注文コードが変更になりました
420318668×35422216548×358×35 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221654(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
420318758×40422216638×408×40 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221663(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
4203188410×124222167210×1210×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221672(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
4203189310×164222168110×1610×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221681(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
4203190210×204222169710×2010×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221697(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
4203191110×254222170610×2510×25 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221706(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
4203192710×304222171510×3010×30 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221715(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
4203193612×204222172412×2012×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221724(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
4203194512×254222173312×2512×25 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221733(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
4203195412×354222174212×3512×35 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221742(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
4203196312×504222175112×5012×50 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42221751(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする