大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
30
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1個
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221286
5×10
1パック(4個)
M5
10
0.8
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221295
5×12
1パック(4個)
M5
12
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221304
5×16
1パック(4個)
M5
16
0.8
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42221313
6×10
1パック(3個)
M6
10
1
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221322
6×12
1パック(3個)
M6
12
1
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221331
6×15
1パック(3個)
M6
15
1
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221347
8×15
1パック(2個)
M8
15
1.25
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221356
8×20
1パック(2個)
M8
20
1.25
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221365
10×12
1個
M10
12
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221374
10×16
1個
M10
16
1.5
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221383
10×20
1個
M10
20
1.5
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221392
12×30
1個
M12
30
1.75
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください