曜日別特売

(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)

(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422224065×8 B=81パック(7個)M580.883.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422224155×10 B=81パック(7個)M5100.883.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422224245×12 B=81パック(6個)M5120.883.5
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422224335×15 B=81パック(6個)M5150.883.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422224426×8 B=101パック(5個)M681104
569
569
626(税込)
当日出荷
422224516×10 B=101パック(5個)M6101104
569
569
626(税込)
当日出荷
422224676×12 B=101パック(4個)M6121104
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り3点です
422224766×15 B=101パック(4個)M6151104
569
569
626(税込)
当日出荷
422224858×10 B=131パック(3個)M8101.25135.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422224948×12 B=131パック(3個)M8121.25135.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422225038×15 B=131パック(2個)M8151.25135.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422225128×20 B=131パック(2個)M8201.25135.5
569
569
626(税込)
当日出荷
422225218×25 B=131パック(2個)M8251.25135.5
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222253710×12 B=171個M10121.5177
459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222254610×16 B=171個M10161.5177
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222255510×20 B=171個M10201.5177
439
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42222476
2021-12-01
用途: ETC/スマホチャージャー追加でバッテリーのボルト交換
製造業

電装品やアーシングをつけているバイクではバッテリーについてくるボルトでは追加で丸形端子をつけるとねじが短くて、四角ナットを引き上げられなくなりました。
ネジ部が長い黄銅ボルトとして購入。
純正品のように収まりがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42222512
2019-12-18
用途: 自動車のアーシングケーブル固定に使用
卸売・小売業

鉄製のM8ボルトから交換。狙い通りでしたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
2469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする