曜日別特売

シリコンシート

シリコンシート - KITACOシリコンシート - KITACO
(3件のレビュー)

マフラーの横にオイルクーラーやキャブレター等が設置してある場合、熱伝導により、オイルクーラーやキャブレターの性能が100%発揮されません。このシートをマフラー周辺部(カウル内側等)に貼り付ける事で、熱拡散を防ぎ、未然にトラブルを防止します。

仕様汎用、裏面シール付適合汎用厚さ(mm)1.6寸法(mm)190×160耐熱温度(℃)140程度内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42273235960-0500500
800
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273235
2022-05-10
用途: バイクのガソリンタンクに

ガソリンタンクの底面に断熱材として貼り付けています。純正のスポンジタイプより長持ちしそうです。

対象商品 : 42273235
2021-03-22
用途: 車のバッテリーの保護

耐熱用でバッテリーの保護用に購入
粘着もあり 鋏で簡単にカットできるので便利です。

対象商品 : 42273235
2020-09-02
用途: バイクマフラー対策
HYKK setagayaサービス業

非常に良い商品です。
張りやすく剥がれにくく使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする