ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ

ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ - KITACOヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ - KITACOヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ - KITACO
(11件のレビュー)

Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
H4バルブ車両のほとんどに利用できます。

取付幅(mm)(スイッチ)22内容量1セット
注意
※消費電力が65Wを超過する場合は必ずリレーと併用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42274242755-1000200H4バルブ デュアルヘッドライト用
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
42274251755-1000100H4バルブ シングルヘッドライト用
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
42274267755-0400100汎用(ハンドルクランプΦ22.2mm、ボディ貼付使用可)
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42274267
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 42274242
2021-12-20
用途: ヘッドライトのON,OFFスイッチ

GS1200ssに付けています、整備中のライトONが不要に感じていました。
この商品のおかげで作業時やエンジン始動時にもライトをOFFにすることができます。
取り付けもとても簡単です。ただスイッチが少しチープに感じるのとカプラー配線の防水加工が必要になると思います。 それでも値段以上の効果はあります。

対象商品 : 42274267
2020-08-27
用途: オートバイのヘッドライトに
金融・保険業

スイッチがシーソータイプではありますが、ボタン状で少し押しにくいです。
オンオフ機能的には良いです。

対象商品 : 42274267
2019-03-17
用途: オートバイのCDI回路切り替え

オートバイレーサーのCDI回路切り替えに使用しました。簡単につきリーズナブルです!

対象商品 : 42274267
2017-06-06
用途: バイクのヘッドライト

H4コネクター付きで無くてもニッパとビニールテープが有ればマイナス線の中間接続でOK

対象商品 : 42274267
2017-04-05
用途: オートバイのメンテナンス
ガレージABO自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルに取り付けての使用は、問題ありませんでした。

対象商品 : 42274242
2016-03-30
用途: ベッドライトスイッチ追加

2灯用ですが、ソケット1個取り外して使用。安くて良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 42274267
2015-08-31
用途: スイッチの追加。

バイクにシガーソケットを取付け、そのスイッチとして使用しました、機能的にはまったく問題ありませんが私としてはスイッチはもっと小さい方がよかったかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする