大阪魂
(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
アルミ
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42280761
M6×14
1パック(6個)
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42280786
M6×28
1パック(5個)
28
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42280777
M6×23
1パック(5個)
23
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください