曜日別特売

(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42281041M3×81パック(50個)M30.582約0.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42280734M5×601パック(5個)M50.8602約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281057M3×101パック(50個)M30.5102約0.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281075M3×351パック(17個)M30.5362約0.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281084M3.5×81パック(34個)M3.50.682約0.25
539
593(税込)
当日出荷
42281093M4×61パック(34個)M40.762約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281102M4×81パック(34個)M40.782約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281111M4×141パック(25個)M40.7142約0.3
539
593(税込)
当日出荷
42281127M4×181パック(25個)M40.7182約0.3
539
593(税込)
当日出荷
42281136M4×201パック(20個)M40.7202約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281145M4×251パック(20個)M40.7252約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281163M4×351パック(15個)M40.7352約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281172M4×401パック(13個)M40.7402約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281181M5×101パック(20個)M50.8102約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281197M5×121パック(17個)M50.8122約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281206M5×141パック(17個)M50.8142約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281215M5×151パック(17個)M50.8152約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281224M5×161パック(15個)M50.8162約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281233M5×251パック(12個)M50.8252約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281242M5×451パック(8個)M50.8452約0.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281251M6×161パック(10個)M61162約0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281267M6×201パック(10個)M61202約0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281276M6×251パック(9個)M61252約0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281285M6×351パック(7個)M61352約0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281303M8×351パック(3個)M81.25353約0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281066M3×161パック(34個)M30.5162約0.25
取扱い終了
返品不可
42281154M4×281パック(17個)M40.7282約0.3
取扱い終了
返品不可
42281294M8×301パック(4個)M81.25303約0.4
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42281127
2018-08-23
用途: 特機製作
製造業

多種多様な品種に対応してくれるのは有り難いが「当日」発送が「1週間後の発送」になるのでは、意味がない。(「日替わりキャンペーン」自体も)

対象商品 : 42281111
2017-04-24
用途: ルーターの固定用
農・林・水産業

発送も早くてかつ対応も良くてとても満足しています。

対象商品 : 42281111
2017-04-25
用途: トリマーの固定用
農・林・水産業

発注から発送までスピーデIに行えました。問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする