大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42298216
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.6
5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298234
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298243
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298252
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298225
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください