(+)JIS皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(+)JIS皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42298444M3×81箱(2500個)M30.68約0.251.75
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298453M4×121箱(1500個)M40.7512約0.32.3
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298462M5×121箱(1000個)M50.912約0.32.8
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298471M5×451箱(350個)M50.945約0.32.8
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42298487M5×501箱(300個)M50.950約0.32.8
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071034M3×51箱(4000個)M30.65約0.251.75
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071043M3×61箱(3500個)M30.66約0.251.75
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071052M3×101箱(2200個)M30.610約0.251.75
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071061M3×121箱(2500個)M30.612約0.251.75
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071086M3×151箱(2000個)M30.615約0.251.75
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071095M3×161箱(2000個)M30.616約0.251.75
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071113M3×201箱(1500個)M30.620約0.251.75
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071122M3×221箱(1400個)M30.622約0.251.75
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071131M3×251箱(1200個)M30.625約0.251.75
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071147M3×301箱(1000個)M30.630約0.251.75
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071165M3×401箱(600個)M30.640約0.251.75
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071174M4×81箱(2000個)M40.758約0.32.3
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071183M4×101箱(1800個)M40.7510約0.32.3
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071192M4×141箱(1200個)M40.7514約0.32.3
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071201M4×151箱(1200個)M40.7515約0.32.3
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071217M4×161箱(1200個)M40.7516約0.32.3
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071226M4×181箱(1000個)M40.7518約0.32.3
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071235M4×201箱(900個)M40.7520約0.32.3
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071253M4×251箱(700個)M40.7525約0.32.3
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071262M4×301箱(600個)M40.7530約0.32.3
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071271M4×351箱(500個)M40.7535約0.32.3
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071296M4×451箱(500個)M40.7545約0.32.3
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071305M4×501箱(450個)M40.7550約0.32.3
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071341M5×61箱(1600個)M50.96約0.32.8
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071357M5×81箱(1200個)M50.98約0.32.8
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
43071366M5×101箱(1100個)M50.910約0.32.8
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071375M5×151箱(700個)M50.915約0.32.8
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071393M5×181箱(600個)M50.918約0.32.8
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071402M5×201箱(600個)M50.920約0.32.8
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071411M5×221箱(800個)M50.922約0.32.8
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43071436M5×301箱(600個)M50.930約0.32.8
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071445M5×351箱(500個)M50.935約0.32.8
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071454M5×401箱(400個)M50.940約0.32.8
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071463M5×551箱(250個)M50.955約0.32.8
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071077M3×141箱(2500個)M30.614約0.251.75
取扱い終了
返品不可
43071104M3×181箱(1800個)M30.618約0.251.75
取扱い終了
返品不可
43071156M3×351箱(700個)M30.635約0.251.75
取扱い終了
返品不可
43071244M4×221箱(900個)M40.7522約0.32.3
取扱い終了
返品不可
43071287M4×401箱(600個)M40.7540約0.32.3
取扱い終了
返品不可
43071314M4×551箱(400個)M40.7555約0.32.3
取扱い終了
返品不可
43071323M4×601箱(300個)M40.7560約0.32.3
取扱い終了
返品不可
43071332M4×651箱(300個)M40.7565約0.32.3
取扱い終了
返品不可
43071384M5×161箱(700個)M50.916約0.32.8
取扱い終了
返品不可
43071427M5×251箱(700個)M50.925約0.32.8
取扱い終了
返品不可
43071472M5×601箱(230個)M50.960約0.32.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする