大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42307517
M4×65×50
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307526
M4×70×50
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307535
M4×75×50
1箱(250個)
M4
0.7
75
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307544
M5×75×50
1箱(180個)
M5
0.8
75
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42307553
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078305
M4×80×50
1箱(250個)
M4
0.7
80
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078314
M4×100×50
1箱(250個)
M4
0.7
100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください