大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42311412
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
グリーンクロメート
-
0.5
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306485
M6×75
1箱(160個)
M6
75
グリーンクロメート
-
1
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952707
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
グリーン
0.5
-
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311421
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
グリーンクロメート
-
0.5
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952716
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
グリーン
0.5
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311437
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
グリーンクロメート
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952725
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
グリーン
0.5
-
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311446
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
グリーンクロメート
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952734
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
グリーン
0.5
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311455
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
グリーンクロメート
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952743
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
グリーン
0.5
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311464
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
グリーンクロメート
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952752
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
グリーン
0.5
-
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311473
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
グリーンクロメート
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952761
M3×13
1箱(2000個)
M3
13
グリーン
0.5
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311482
M5×6
1箱(800個)
M5
6
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952777
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
グリーン
0.5
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311491
M5×8
1箱(800個)
M5
8
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952786
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
グリーン
0.5
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311507
M5×10
1箱(800個)
M5
10
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952795
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
グリーン
0.5
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311516
M5×12
1箱(700個)
M5
12
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952804
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
グリーン
0.5
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311525
M5×14
1箱(600個)
M5
14
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952813
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
グリーン
0.5
-
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311534
M5×15
1箱(600個)
M5
15
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952822
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
グリーン
0.5
-
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
42311543
M5×16
1箱(500個)
M5
16
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952831
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
グリーン
0.5
-
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311552
M5×22
1箱(600個)
M5
22
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952847
M3×28
1箱(800個)
M3
28
グリーン
0.5
-
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311561
M5×35
1箱(400個)
M5
35
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952856
M3×30
1箱(800個)
M3
30
グリーン
0.5
-
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311577
M6×10
1箱(450個)
M6
10
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952865
M3×35
1箱(700個)
M3
35
グリーン
0.5
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311586
M6×12
1箱(400個)
M6
12
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952874
M3×40
1箱(500個)
M3
40
グリーン
0.5
-
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311595
M6×14
1箱(400個)
M6
14
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952883
M3×45
1箱(700個)
M3
45
グリーン
0.5
-
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311604
M6×16
1箱(350個)
M6
16
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952892
M3×50
1箱(600個)
M3
50
グリーン
0.5
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311613
M6×20
1箱(300個)
M6
20
グリーンクロメート
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952901
M4×3
1箱(2000個)
M4
3
グリーン
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311622
M6×25
1箱(400個)
M6
25
グリーンクロメート
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952917
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
グリーン
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311631
M6×30
1箱(300個)
M6
30
グリーンクロメート
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952926
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
グリーン
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311647
M6×40
1箱(250個)
M6
40
グリーンクロメート
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952935
M4×7
1箱(1500個)
M4
7
グリーン
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42311656
M6×50
1箱(180個)
M6
50
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ