大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42314063
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314072
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314081
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314097
M6×10
1箱(450個)
M6
10
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314106
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314115
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314124
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314133
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314142
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314151
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42314167
M8×18
1箱(150個)
M8
18
-
1.25
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42314176
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314185
M8×25
1箱(180個)
M8
25
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965596
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
0.5
-
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965605
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965614
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965623
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
0.5
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42965632
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
0.5
-
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965641
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965657
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965666
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
0.5
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965675
M3×13
1箱(2000個)
M3
13
0.5
-
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965684
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965693
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965702
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965711
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
0.5
-
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965727
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
0.5
-
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965736
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
0.5
-
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965745
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
-
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965754
M3×28
1箱(800個)
M3
28
0.5
-
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965763
M3×30
1箱(800個)
M3
30
0.5
-
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965772
M4×3
1箱(2000個)
M4
3
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965781
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
0.7
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965797
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965806
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965815
M4×7
1箱(1500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965824
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965833
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965842
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965851
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965867
M4×16
1箱(900個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965876
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965885
M4×20
1箱(700個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965894
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965903
M4×24
1箱(600個)
M4
24
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965912
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965921
M4×28
1箱(500個)
M4
28
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965937
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965946
M4×32
1箱(400個)
M4
32
0.7
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965955
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ