(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ドブ
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42314194M6×151箱(350個)M615-12
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306722M6×551箱(150個)M655-12
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314203M6×201箱(300個)M620-12
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314212M8×101箱(250個)M810-1.253
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314221M8×201箱(150個)M820-1.253
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314237M8×251箱(180個)M825-1.253
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314246M8×301箱(170個)M830-1.253
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314255M8×351箱(160個)M835-1.253
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314264M8×401箱(140個)M840-1.253
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314273M8×451箱(130個)M845-1.253
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314282M10×201箱(150個)M1020-1.54
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314291M10×251箱(100個)M1025-1.54
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314307M10×301箱(100個)M1030-1.54
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314316M10×351箱(100個)M1035-1.54
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314325M10×401箱(80個)M1040-1.54
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966402M6×61箱(500個)M661-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966411M6×81箱(500個)M681-2
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966427M6×101箱(450個)M6101-2
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966436M6×121箱(400個)M6121-2
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966445M6×131箱(400個)M6131-2
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966454M6×141箱(400個)M6141-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966463M6×161箱(350個)M6161-2
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966472M6×181箱(300個)M6181-2
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966497M6×251箱(400個)M6251-2
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966506M6×281箱(300個)M6281-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966515M6×301箱(300個)M6301-2
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966524M6×321箱(300個)M6321-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966533M6×351箱(300個)M6351-2
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966542M6×401箱(250個)M6401-2
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966551M6×451箱(200個)M6451-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966567M6×501箱(180個)M6501-2
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966576M8×81箱(250個)M881.25-3
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966585M8×121箱(200個)M8121.25-3
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966594M8×141箱(150個)M8141.25-3
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42966603M8×151箱(150個)M8151.25-3
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966612M8×161箱(150個)M8161.25-3
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966621M8×181箱(150個)M8181.25-3
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966637M8×221箱(220個)M8221.25-3
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966646M8×271箱(170個)M8271.25-3
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966655M8×281箱(170個)M8281.25-3
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966664M8×321箱(160個)M8321.25-3
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
42966673M8×501箱(110個)M8501.25-3
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966682M10×161箱(150個)M10161.5-4
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966691M10×451箱(80個)M10451.5-4
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42966707M10×501箱(70個)M10501.5-4
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966716M6×601箱(150個)M6601-2
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966725M6×651箱(120個)M6651-2
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966734M6×701箱(120個)M6701-2
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966743M6×751箱(160個)M6751-2
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42966752M6×801箱(150個)M6801-2
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする