大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
181
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42314334
M2×2
1箱(10000個)
M2
2
-
0.4
1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306731
M4×55
1箱(350個)
M4
55
-
0.7
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314343
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306747
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314352
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306756
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314361
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306765
M6×55
1箱(150個)
M6
55
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314377
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306774
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314386
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306783
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314395
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42306792
M6×80
1箱(150個)
M6
80
-
1
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314404
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314413
M2×16
1箱(2200個)
M2
16
-
0.4
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314422
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314431
M2×20
1箱(1800個)
M2
20
-
0.4
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314447
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314456
M2.5×3
1箱(4000個)
M2.5
3
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314465
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314474
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314483
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314492
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314501
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314517
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314526
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314535
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314544
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314553
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314562
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314571
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314587
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
-
0.5
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314596
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314605
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42314614
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
-
0.5
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314623
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
-
0.5
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314632
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314641
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314657
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
-
0.5
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314666
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
-
0.5
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314675
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
-
0.5
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314684
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
-
0.5
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314693
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
-
0.5
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314702
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
-
0.5
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314711
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
-
0.5
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314727
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314736
M3×28
1箱(800個)
M3
28
-
0.5
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314745
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42314754
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ