曜日別特売

(+-)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+-)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ユニクロ頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)9.4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42317502M4×81箱(1500個)8
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317527M4×121箱(1200個)12
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42317511M4×101箱(1200個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42317511M4×1042316556M4×10M4×10 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42316556(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1200個)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする