(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全68種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
68種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42320695M2×41箱(5000個)M24-0.4-
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42320704M2×51箱(6000個)M25-0.4-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320713M2×61箱(5000個)M26-0.4-
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320722M2.6×41箱(3000個)M2.64-0.45-
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320731M2.6×51箱(3000個)M2.65-0.45-
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320747M2.6×61箱(2500個)M2.66-0.45-
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320756M2.6×81箱(2000個)M2.68-0.45-
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42320765M2.6×121箱(1600個)M2.612-0.45-
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320774M2.6×161箱(1200個)M2.616-0.45-
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320783M3×41箱(2000個)M34-0.52
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320792M3×51箱(1800個)M35-0.52
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320801M3×61箱(1800個)M36-0.52
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320817M3×81箱(1500個)M38-0.52
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320826M3×101箱(1200個)M310-0.52
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320835M3×121箱(1800個)M312-0.52
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320844M3×141箱(1500個)M314-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320853M3×151箱(1500個)M315-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320862M3×161箱(1300個)M316-0.52
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320871M3×181箱(1200個)M318-0.52
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320887M3×201箱(1000個)M320-0.52
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320896M3×251箱(900個)M325-0.52
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42320905M3×301箱(700個)M330-0.52
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320914M4×41箱(1500個)M44-0.72
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320923M4×51箱(1200個)M45-0.72
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320932M4×61箱(1500個)M46-0.72
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320941M4×81箱(1200個)M48-0.72
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320957M4×101箱(1000個)M410-0.72
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320966M4×121箱(1000個)M412-0.72
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320975M4×141箱(800個)M414-0.72
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
42320984M4×151箱(800個)M415-0.72
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42320993M4×161箱(800個)M416-0.72
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321002M4×181箱(700個)M418-0.72
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321011M4×201箱(700個)M420-0.72
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321027M4×251箱(500個)M425-0.72
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321036M4×301箱(450個)M430-0.72
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321045M4×401箱(500個)M440-0.72
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
42321054M5×61箱(700個)M56-0.82
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321063M5×81箱(700個)M58-0.82
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321072M5×101箱(600個)M510-0.82
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321081M5×121箱(600個)M512-0.82
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321097M5×151箱(500個)M515-0.82
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321106M5×161箱(500個)M516-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321115M5×181箱(450個)M518-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321124M5×201箱(400個)M520-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321133M5×251箱(500個)M525-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321142M6×101箱(500個)M610-12
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321151M6×121箱(400個)M612-12
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321167M6×151箱(350個)M615-12
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321176M6×201箱(300個)M620-12
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42974111M2×31箱(7000個)M230.4--
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする