曜日別特売

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42323084M2×81箱(5000個)M20.25811.3
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323093M2.5×61箱(4000個)M2.50.35611.7
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323102M2.5×101箱(3000個)M2.50.351011.7
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323111M3×31箱(3000個)M30.35322
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323127M3×61箱(2500個)M30.35622
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323136M3×81箱(2000個)M30.35822
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323145M4×51箱(2500個)M40.5522.6
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323154M4×61箱(2000個)M40.5622.6
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323163M4×81箱(2000個)M40.5822.6
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323172M4×101箱(1500個)M40.51022.6
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323181M4×201箱(900個)M40.52022.6
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323206M5×121箱(800個)M50.51223.3
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323215M5×151箱(700個)M50.51523.3
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323224M5×161箱(700個)M50.51623.3
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323242M5×251箱(700個)M50.52523.3
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323251M5×301箱(500個)M50.53023.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323267M6×81箱(500個)M60.75823.9
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323276M6×101箱(500個)M60.751023.9
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323285M6×121箱(500個)M60.751223.9
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323294M6×151箱(500個)M60.751523.9
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323303M6×201箱(300個)M60.752023.9
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323066M2×41箱(10000個)M20.25411.3
取扱い終了
42323075M2×51箱(8000個)M20.25511.3
取扱い終了
返品不可
42323197M5×81箱(1000個)M50.5823.3
取扱い終了
42323233M5×201箱(500個)M50.52023.3
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする