大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43089681
M3×75×50
1箱(700個)
M3
0.5
75
2
3.6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43089697
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
2.6
4.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089706
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
2.6
4.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089715
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
2.6
4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089724
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
2.6
4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089733
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
2.6
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
43089742
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
2.6
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089751
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
2.6
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089767
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
2.6
4.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089776
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
2.6
4.2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089785
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
2.6
4.2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089794
M4×105×50
1箱(400個)
M4
0.7
105
2.6
4.2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089803
M4×110×50
1箱(350個)
M4
0.7
110
2.6
4.2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089812
M4×112×50
1箱(350個)
M4
0.7
112
2.6
4.2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089821
M4×115×50
1箱(350個)
M4
0.7
115
2.6
4.2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089837
M4×120×50
1箱(350個)
M4
0.7
120
2.6
4.2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089846
M4×125×50
1箱(350個)
M4
0.7
125
2.6
4.2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089855
M4×130×50
1箱(350個)
M4
0.7
130
2.6
4.2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089864
M4×135×50
1箱(350個)
M4
0.7
135
2.6
4.2
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089873
M4×140×50
1箱(350個)
M4
0.7
140
2.6
4.2
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089882
M4×145×50
1箱(350個)
M4
0.7
145
2.6
4.2
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089891
M4×150×50
1箱(350個)
M4
0.7
150
2.6
4.2
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089907
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
3.3
4.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43089916
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
3.3
4.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089925
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
3.3
4.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089934
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
3.3
4.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089943
M5×95×50
1箱(250個)
M5
0.8
95
3.3
4.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089952
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
3.3
4.9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42327774
M3×60×50
1箱(500個)
M3
1.5
60
2
3.6
取扱い終了
返品不可
42327783
M3×70×50
1箱(800個)
M3
1.5
70
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43089636
M3×55×50
1箱(600個)
M3
0.5
55
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43089645
M3×58×50
1箱(500個)
M3
0.5
58
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43089654
M3×65×50
1箱(500個)
M3
0.5
65
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43089663
M3×68×50
1箱(800個)
M3
0.5
68
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43089672
M3×72×50
1箱(700個)
M3
0.5
72
2
3.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください