大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42353263
M4×100×50
1箱(400個)
100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43107967
M4×65×50
1箱(350個)
65
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43107976
M4×70×50
1箱(300個)
70
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43107985
M4×80×50
1箱(250個)
80
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください