曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
全158種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
158種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42354085M2×21箱(10000個)M22-0.41
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352861M6×651箱(120個)M665-12
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354094M2×31箱(10000個)M23-0.41
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354103M2×41箱(8000個)M24-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354112M2×51箱(7000個)M25-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354121M2×61箱(6000個)M26-0.41
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354137M2×81箱(5000個)M28-0.41
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354146M2×101箱(4000個)M210-0.41
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354155M2×121箱(3500個)M212-0.41
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354164M2×141箱(2500個)M214-0.41
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354173M2×161箱(2200個)M216-0.41
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354182M2×201箱(1800個)M220-0.41
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354191M2.3×31箱(6000個)M2.33-0.41
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354207M2.3×41箱(6000個)M2.34-0.41
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354216M2.3×81箱(4000個)M2.38-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354225M2.3×161箱(1800個)M2.316-0.41
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354234M2.5×31箱(5000個)M2.53-0.451
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354243M2.5×41箱(5000個)M2.54-0.451
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354252M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354261M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354277M2.5×81箱(3000個)M2.58-0.451
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354286M2.5×101箱(2500個)M2.510-0.451
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354295M2.5×121箱(2000個)M2.512-0.451
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354304M2.5×181箱(1500個)M2.518-0.451
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
42354313M2.5×201箱(1200個)M2.520-0.451
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354322M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354331M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354347M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354356M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42354365M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354374M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354383M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354392M2.6×141箱(1800個)M2.614-0.451
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354401M2.6×161箱(1500個)M2.616-0.451
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354417M2.6×201箱(1200個)M2.620-0.451
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354426M3×31箱(2500個)M33-0.52
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354435M3×41箱(2500個)M34-0.52
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354444M3×51箱(2500個)M35-0.52
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354453M3×61箱(2200個)M36-0.52
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42354462M3×71箱(1800個)M37-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354471M3×81箱(1800個)M38-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354487M3×101箱(1800個)M310-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354496M3×111箱(2200個)M311-0.52
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42354505M3×121箱(2200個)M312-0.52
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42354514M3×141箱(2000個)M314-0.52
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354523M3×151箱(1800個)M315-0.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354532M3×161箱(1800個)M316-0.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354541M3×181箱(1500個)M318-0.52
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354557M3×201箱(1400個)M320-0.52
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42354566M3×221箱(1200個)M322-0.52
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42354697
2019-03-27
用途: 機械の組み立て

三価クロムブラックのバインドネジなかなか売っていなく急きょ必要になり助かりました。品質は問題なしです。

対象商品 : 42354733
2018-11-30
用途: 家具に付ける鉄板の取付時
建設業・工事業

ねじ山に問題なし、バリや色むらもなく丁寧な仕上がりだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする