大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42369521
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364305
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369537
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42364314
M6×60
1箱(180個)
M6
60
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369546
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364323
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
42369555
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364332
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369564
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
42364341
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
0.25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369573
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369582
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369591
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369607
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369616
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369625
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369634
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369643
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369652
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
-
0.5
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369661
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369677
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369686
M3×40
1箱(600個)
M3
40
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369695
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369704
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42369713
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369722
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369731
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369747
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369756
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369765
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369774
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369783
M4×22
1箱(800個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369792
M4×25
1箱(700個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369801
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369817
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369826
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369835
M4×50
1箱(450個)
M4
50
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369844
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369853
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369862
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369871
M5×14
1箱(800個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369887
M5×15
1箱(700個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369896
M5×16
1箱(700個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369905
M5×18
1箱(600個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369914
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369923
M5×22
1箱(700個)
M5
22
-
0.8
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369932
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42369957
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
0.8
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42369966
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42369975
M6×10
1箱(600個)
M6
10
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ