大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全257種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
3
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
26
27
28
30
32
33
35
37
40
42
45
47
49
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(13000個)
257種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42377133
M2×3
1箱(13000個)
-
M2
3
-
0.4
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371244
M4×55
1箱(400個)
-
M4
55
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377142
M2×4
1箱(12000個)
-
M2
4
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42371253
M4×60
1箱(300個)
-
M4
60
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377151
M2×5
1箱(10000個)
-
M2
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371262
M5×55
1箱(250個)
-
M5
55
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377167
M2×6
1箱(9000個)
-
M2
6
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371271
M5×60
1箱(230個)
-
M5
60
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377176
M2×7
1箱(7000個)
-
M2
7
-
0.4
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42371287
M5×65
1箱(200個)
-
M5
65
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377185
M2×8
1箱(7000個)
-
M2
8
-
0.4
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371296
M5×70
1箱(200個)
-
M5
70
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42377194
M2×10
1箱(5000個)
-
M2
10
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371305
M6×55
1箱(200個)
-
M6
55
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377203
M2×12
1箱(4000個)
-
M2
12
-
0.4
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371314
M6×60
1箱(180個)
-
M6
60
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
42377212
M2×14
1箱(3500個)
-
M2
14
-
0.4
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371323
M6×65
1箱(150個)
-
M6
65
-
1
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
42377221
M2×15
1箱(3000個)
-
M2
15
-
0.4
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371332
M6×70
1箱(120個)
-
M6
70
-
1
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377237
M2×16
1箱(2500個)
-
M2
16
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371341
M6×75
1箱(200個)
-
M6
75
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42377246
M2×18
1箱(2500個)
-
M2
18
-
0.4
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42371357
M6×80
1箱(200個)
-
M6
80
-
1
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377255
M2×20
1箱(2000個)
-
M2
20
-
0.4
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371366
M6×90
1箱(170個)
-
M6
90
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377264
M2×25
1箱(1500個)
-
M2
25
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371375
M6×100
1箱(150個)
-
M6
100
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377273
M2×30
1箱(1000個)
-
M2
30
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371384
M8×55
1箱(120個)
-
M8
55
-
1.25
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42377282
M2×35
1箱(1000個)
-
M2
35
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371393
M8×60
1箱(100個)
-
M8
60
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377291
M2.3×3
1箱(8000個)
-
M2.3
3
-
0.4
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371402
M8×65
1箱(100個)
-
M8
65
-
1.25
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377307
M2.3×4
1箱(8000個)
-
M2.3
4
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371411
M8×70
1箱(90個)
-
M8
70
-
1.25
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377316
M2.3×5
1箱(7000個)
-
M2.3
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371427
M8×75
1箱(90個)
-
M8
75
-
1.25
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377325
M2.3×6
1箱(6000個)
-
M2.3
6
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371436
M8×80
1箱(90個)
-
M8
80
-
1.25
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42377334
M2.3×8
1箱(5000個)
-
M2.3
8
-
0.4
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371445
M8×90
1箱(80個)
-
M8
90
-
1.25
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377343
M2.3×10
1箱(4000個)
-
M2.3
10
-
0.4
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42371454
M8×100
1箱(80個)
-
M8
100
-
1.25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377352
M2.3×12
1箱(2500個)
-
M2.3
12
-
0.4
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371463
M10×55
1箱(80個)
-
M10
55
-
1.5
4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42377361
M2.3×20
1箱(1500個)
-
M2.3
20
-
0.4
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371472
M10×60
1箱(70個)
-
M10
60
-
1.5
4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42377377
M2.3×25
1箱(1000個)
-
M2.3
25
-
0.4
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371481
M10×65
1箱(70個)
-
M10
65
-
1.5
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ