大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
249
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42382033
M2×3
1箱(13000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372023
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382042
M2×4
1箱(12000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372032
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382051
M2×5
1箱(10000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372041
M5×60
1箱(230個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382067
M2×6
1箱(9000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372057
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382076
M2×7
1箱(7000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372066
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382085
M2×8
1箱(7000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372075
M6×75
1箱(200個)
M6
75
-
1
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382094
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382103
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382112
M2×14
1箱(3500個)
M2
14
-
0.4
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382121
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382137
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382146
M2×18
1箱(2500個)
M2
18
-
0.4
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382155
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382164
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382173
M2×35
1箱(1000個)
M2
35
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382182
M2.3×3
1箱(8000個)
M2.3
3
-
0.4
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382191
M2.3×4
1箱(8000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382207
M2.3×5
1箱(7000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382216
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382225
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382234
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382243
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382252
M2.3×15
1箱(2200個)
M2.3
15
-
0.4
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382261
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382277
M2.5×3
1箱(8000個)
M2.5
3
-
0.45
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382286
M2.5×4
1箱(6000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382295
M2.5×5
1箱(6000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382304
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382313
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382322
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382331
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382347
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382356
M2.5×16
1箱(1800個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382365
M2.5×20
1箱(1500個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382374
M2.6×3
1箱(8000個)
M2.6
3
-
0.45
1
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382383
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382392
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382401
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382417
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382426
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382435
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382444
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382453
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382462
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ