曜日別特売

(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
全249種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
249種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42386057M2×31箱(13000個)M23-0.41
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372495M4×551箱(400個)M455-0.72
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386066M2×41箱(12000個)M24-0.41
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372504M4×601箱(300個)M460-0.72
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386075M2×51箱(10000個)M25-0.41
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372513M5×551箱(250個)M555-0.82
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386084M2×61箱(9000個)M26-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372522M5×651箱(200個)M565-0.82
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386093M2×81箱(7000個)M28-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372531M6×551箱(200個)M655-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386102M2×101箱(5000個)M210-0.41
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372547M6×601箱(180個)M660-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386111M2×121箱(4000個)M212-0.41
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372556M6×651箱(150個)M665-12
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386127M2×141箱(3500個)M214-0.41
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372565M6×701箱(120個)M670-12
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386136M2×151箱(3000個)M215-0.41
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372574M6×751箱(200個)M675-12
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386145M2×161箱(2500個)M216-0.41
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372583M6×801箱(200個)M680-12
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386154M2×201箱(2000個)M220-0.41
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372592M6×901箱(170個)M690-12
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386163M2×251箱(1500個)M225-0.41
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372601M8×601箱(100個)M860-1.253
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386172M2×301箱(1000個)M230-0.41
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
42372617M8×701箱(90個)M870-1.253
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372626M8×751箱(90個)M875-1.253
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386197M2.5×31箱(8000個)M2.53-0.451
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372635M8×901箱(80個)M890-1.253
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42386206M2.5×41箱(6000個)M2.54-0.451
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372644M10×701箱(60個)M1070-1.54
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386215M2.5×51箱(6000個)M2.55-0.451
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386224M2.5×61箱(5000個)M2.56-0.451
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386233M2.5×81箱(4000個)M2.58-0.451
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386242M2.5×101箱(3000個)M2.510-0.451
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386251M2.5×121箱(2500個)M2.512-0.451
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386267M2.5×141箱(2000個)M2.514-0.451
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386276M2.5×161箱(1800個)M2.516-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386285M2.5×201箱(1500個)M2.520-0.451
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42386294M2.6×41箱(6000個)M2.64-0.451
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386303M2.6×51箱(6000個)M2.65-0.451
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386312M2.6×61箱(5000個)M2.66-0.451
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386321M2.6×81箱(4000個)M2.68-0.451
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386337M2.6×101箱(3000個)M2.610-0.451
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386346M2.6×121箱(2500個)M2.612-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386355M2.6×141箱(2000個)M2.614-0.451
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
42386364M2.6×151箱(2000個)M2.615-0.451
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42386373M2.6×161箱(1800個)M2.616-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386382M2.6×201箱(1500個)M2.620-0.451
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42386391M3×41箱(4000個)M34-0.52
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42386757
2018-10-15
用途: ビンテージスピーカーユニットの止めネジ取替え用として使用
建設業・工事業

ビンテージスピーカーのユニットの止めネジ交換用として使用しました。
ビンテージスピーカーのレストア時に、もともと使用されていたネジは全体に赤さびが出てきていて取替えできる黒い皿ネジを探していました。
最初はステンレス製の皿ビスの頭だけ黒色に塗装されたものを考えましたが、色合いに違和感があったため、コスト的にも良く色合いも違和感のない黒亜鉛めっきの本製品を購入しました。比較的長さの長いサイズなので、あまり需要がないためか小箱でのまとめての販売しかないのですが、出来れば小分けで購入できると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする