曜日別特売

(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)

(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理三価ステンコート頭部形状穴の形状十字穴
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42387317M3×61箱(3500個)M36-0.52
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42387326M6×221箱(500個)M622-12
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
42387335M8×201箱(200個)M820-1.253
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049221M5×201箱(600個)M5200.8-2
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049237M6×201箱(400個)M6201-2
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049246M6×251箱(500個)M6251-2
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049255M6×271箱(400個)M6271-2
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049264M6×281箱(400個)M6281-2
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049273M8×101箱(300個)M8101.25-3
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
43049282M8×121箱(300個)M8121.25-3
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049291M8×141箱(250個)M8141.25-3
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049307M8×151箱(250個)M8151.25-3
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049316M8×161箱(250個)M8161.25-3
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049325M8×181箱(200個)M8181.25-3
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049334M8×221箱(250個)M8221.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049343M8×251箱(220個)M8251.25-3
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049352M8×281箱(200個)M8281.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049361M8×301箱(200個)M8301.25-3
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049377M8×321箱(180個)M8321.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049386M8×351箱(180個)M8351.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
43049395M8×401箱(160個)M8401.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049404M8×451箱(150個)M8451.25-3
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
43049413M8×501箱(130個)M8501.25-3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする