大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法m(mm)
4.1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42388997
M4×8
1箱(2000個)
8
-
0.7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050165
M4×6
1箱(2500個)
6
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050174
M4×10
1箱(1800個)
10
0.7
-
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050183
M4×12
1箱(1500個)
12
0.7
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050192
M4×16
1箱(1200個)
16
0.7
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください