大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389006
M4×6
1箱(2500個)
6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389015
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389024
M4×10
1箱(1800個)
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389033
M4×12
1箱(1500個)
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389042
M4×16
1箱(1200個)
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください