(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロニッケル)(小箱)

(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理クロニッケル十字穴番号2寸法m(mm)4.1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42389051M4×61箱(2500個)6-0.7
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050201M4×81箱(2000個)80.7-
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050217M4×101箱(1800個)100.7-
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050226M4×121箱(1500個)120.7-
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050235M4×161箱(1200個)160.7-
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする