大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
皿小頭
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389067
M4×6
1箱(2500個)
6
-
0.7
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389076
M4×8
1箱(2000個)
8
-
0.7
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389085
M4×10
1箱(1800個)
10
-
0.7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050244
M4×12
1箱(1500個)
12
0.7
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050253
M4×16
1箱(1200個)
16
0.7
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください