大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389103
M4×6
1箱(2500個)
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389112
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389121
M4×10
1箱(1800個)
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389137
M4×12
1箱(1500個)
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389146
M4×16
1箱(1200個)
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください