(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理亜鉛黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42389155M4×161箱(1200個)16-0.7
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050305M4×61箱(2500個)60.7-
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050314M4×81箱(2000個)80.7-
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050323M4×101箱(1800個)100.7-
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050332M4×121箱(1500個)120.7-
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
787:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする