大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389952
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389961
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389977
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
-
0.8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389986
M6×20
1箱(500個)
M6
20
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051032
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
0.5
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051041
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
0.5
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051057
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
0.5
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051066
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051075
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
0.5
-
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051084
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
43051102
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051111
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051127
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051136
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051145
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
0.7
-
2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051154
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051163
M4×7
1箱(3500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051172
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051181
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051197
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051206
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051215
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051224
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051233
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051242
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051251
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051267
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051276
M4×40
1箱(600個)
M4
40
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051285
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051294
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051303
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051312
M5×20
1箱(800個)
M5
20
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051321
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051337
M5×30
1箱(600個)
M5
30
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051346
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051355
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051364
M6×6
1箱(1000個)
M6
6
1
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051373
M6×8
1箱(1000個)
M6
8
1
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051382
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
1
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051391
M6×12
1箱(900個)
M6
12
1
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051407
M6×14
1箱(700個)
M6
14
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051416
M6×15
1箱(600個)
M6
15
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051425
M6×16
1箱(600個)
M6
16
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051434
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051443
M6×30
1箱(400個)
M6
30
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051452
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051461
M8×12
1箱(300個)
M8
12
1.25
-
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051477
M8×15
1箱(250個)
M8
15
1.25
-
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051486
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
-
3
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051495
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
-
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ