大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389995
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372924
M5×60
1箱(300個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390004
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390013
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390022
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390031
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390047
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390056
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390065
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390074
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390083
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390092
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390101
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390117
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390126
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390135
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42390144
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42390153
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390162
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390171
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390187
M5×6
1箱(1800個)
M5
6
-
0.8
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390196
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390205
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390214
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390223
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390232
M5×20
1箱(800個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390241
M5×45
1箱(350個)
M5
45
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42390257
M5×50
1箱(300個)
M5
50
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42390266
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
-
1
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42390275
M6×12
1箱(900個)
M6
12
-
1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390284
M6×14
1箱(700個)
M6
14
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390293
M6×15
1箱(600個)
M6
15
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390302
M6×20
1箱(500個)
M6
20
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390311
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390327
M8×12
1箱(300個)
M8
12
-
1.25
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390336
M8×20
1箱(200個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390345
M8×25
1箱(220個)
M8
25
-
1.25
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390354
M8×30
1箱(200個)
M8
30
-
1.25
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051574
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051583
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051592
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051601
M4×7
1箱(3500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051617
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051626
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051635
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051644
M4×40
1箱(600個)
M4
40
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051653
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051662
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43051671
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051687
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ