大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42390363
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390372
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390381
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390397
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390406
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390415
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390424
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390433
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390442
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390451
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390467
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390476
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390485
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390494
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390503
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390512
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390521
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390537
M5×30
1箱(600個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390546
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390555
M6×12
1箱(900個)
M6
12
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42390564
M6×15
1箱(600個)
M6
15
-
1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052396
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052405
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052414
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052423
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052432
M4×7
1箱(3500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
43052441
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052457
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052466
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
0.7
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052475
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
0.7
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052484
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052493
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052502
M4×40
1箱(600個)
M4
40
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052511
M5×6
1箱(1800個)
M5
6
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052527
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
0.8
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052536
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052545
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052554
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052563
M5×20
1箱(800個)
M5
20
0.8
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052572
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052581
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052597
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052606
M5×45
1箱(350個)
M5
45
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
43052615
M5×50
1箱(300個)
M5
50
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052624
M6×6
1箱(1000個)
M6
6
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052633
M6×8
1箱(1000個)
M6
8
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052642
M6×14
1箱(700個)
M6
14
1
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052651
M6×16
1箱(600個)
M6
16
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052667
M6×20
1箱(500個)
M6
20
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052676
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ