大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42391081
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391097
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391106
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391115
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391124
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391133
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42391142
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391151
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391167
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391176
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391185
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391194
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391203
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391212
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
42391221
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391237
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391246
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
-
0.8
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391255
M6×6
1箱(1000個)
M6
6
-
1
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42391264
M6×8
1箱(1000個)
M6
8
-
1
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42391273
M6×12
1箱(900個)
M6
12
-
1
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391282
M6×15
1箱(600個)
M6
15
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42391291
M6×16
1箱(600個)
M6
16
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42391307
M6×20
1箱(500個)
M6
20
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391316
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43054112
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
0.5
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43054137
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054146
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054155
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
43054164
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054173
M4×7
1箱(3500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054182
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054191
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054207
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054216
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
0.7
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054225
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054234
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054243
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43054252
M5×6
1箱(1800個)
M5
6
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054261
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054277
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
43054286
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054295
M5×20
1箱(800個)
M5
20
0.8
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054304
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054313
M5×30
1箱(600個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054322
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054331
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054347
M5×45
1箱(350個)
M5
45
0.8
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054356
M5×50
1箱(300個)
M5
50
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054365
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43054374
M6×14
1箱(700個)
M6
14
1
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ