大阪魂
端子ねじ(+-)ナベSK形(スパック+正方形対角押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
6.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
外径d(Φmm)
(最大)5.5
寸法dk(Φmm)
5.5
角座番号
0
角座寸法(mm)
6.4×1.0
内容量
1箱(2500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490384
M3×8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください