(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42548387M3×61箱(2500個)M32462(最大)3.00/(最小)2.90
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548396M3×81箱(2200個)M32482(最大)3.00/(最小)2.90
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548405M3×101箱(2000個)M324102(最大)3.00/(最小)2.90
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548414M3×121箱(2500個)M324122(最大)3.00/(最小)2.90
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548423M3×161箱(2000個)M324162(最大)3.00/(最小)2.90
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548441M3×251箱(1200個)M324252(最大)3.00/(最小)2.90
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548466M3.5×161箱(1600個)M3.520162(最大)3.50/(最小)3.40
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548475M4×81箱(2000個)M41882(最大)4.00/(最小)3.85
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548484M4×101箱(1600個)M418102(最大)4.00/(最小)3.85
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548493M4×121箱(1500個)M418122(最大)4.00/(最小)3.85
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548502M4×161箱(1000個)M418162(最大)4.00/(最小)3.85
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548511M4×201箱(900個)M418202(最大)4.00/(最小)3.85
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548527M4×251箱(700個)M418252(最大)4.00/(最小)3.85
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548536M4×301箱(600個)M418302(最大)4.00/(最小)3.85
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548545M4×351箱(500個)M418352(最大)4.00/(最小)3.85
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548554M5×121箱(800個)M516122(最大)5.00/(最小)4.85
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548563M5×161箱(700個)M516162(最大)5.00/(最小)4.85
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548572M5×201箱(500個)M516202(最大)5.00/(最小)4.85
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548581M5×251箱(700個)M516252(最大)5.00/(最小)4.85
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474934M2.6×61箱(4500個)M2.62861(最大)2.60/(最小)2.50
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474977M3.5×101箱(2500個)M3.520102(最大)3.50/(最小)3.40
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474986M3.5×121箱(2000個)M3.520122(最大)3.50/(最小)3.40
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474995M3.5×201箱(1000個)M3.520202(最大)3.50/(最小)3.40
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43475004M3.5×251箱(1000個)M3.520252(最大)3.50/(最小)3.40
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475022M4×401箱(600個)M418402(最大)4.00/(最小)3.85
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475031M5×101箱(900個)M516102(最大)5.00/(最小)4.85
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548432M3×201箱(1500個)M324202(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
42548457M3×301箱(1000個)M324302(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43474925M2×101箱(5000個)M240101(最大)2.00/(最小)1.90
取扱い終了
返品不可
43474943M2.6×81箱(3500個)M2.62881(最大)2.60/(最小)2.50
取扱い終了
返品不可
43474952M3×141箱(2200個)M324142(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43474961M3.5×81箱(2500個)M3.52082(最大)3.50/(最小)3.40
取扱い終了
返品不可
43475013M4×141箱(1200個)M418142(最大)4.00/(最小)3.85
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする