大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42548791
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548807
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548816
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548825
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548834
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548843
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548852
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548861
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548877
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548886
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548895
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548904
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548913
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548922
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548931
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548947
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548956
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548965
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548974
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548983
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548992
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549001
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43477576
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477594
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477603
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477612
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477655
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477673
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43477567
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43477585
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43477621
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43477637
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43477646
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
43477664
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください