大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXPタイプ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
ピッチ(山数/inch)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600817
M2×6
1箱(16000個)
M2
6
32
-
T6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600826
M2×8
1箱(12000個)
M2
8
32
-
T6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600835
M2×10
1箱(10000個)
M2
10
32
-
T6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600844
M2×12
1箱(8000個)
M2
12
32
-
T6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600853
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
8
24
-
T8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600862
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
10
24
-
T8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600871
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
20
-
T10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600887
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
20
-
T10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067355
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
6
-
24
T8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067373
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
-
20
T10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067382
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
-
20
T10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067364
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
12
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください