大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
ピッチ(山数/inch)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600896
M2×6
1箱(16000個)
M2
6
32
-
T6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600905
M2×10
1箱(10000個)
M2
10
32
-
T6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600923
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
8
24
-
T8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600932
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
20
-
T10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600941
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
20
-
T10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600957
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
20
-
T10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600966
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
20
-
T10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067391
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
6
-
24
T8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600914
M2×12
1箱(8000個)
M2
12
32
-
T6
取扱い終了
返品不可
45067407
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
10
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
45067416
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
12
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください