フラッシュポイント皿(SUS410/スズ)(小箱)

フラッシュポイント皿(SUS410/スズ)(小箱) 大阪魂 フラッシュポイント皿(SUS410/スズ)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理スズ 種類フラッシュポイント皿 寸法H(mm)2.6 寸法F(mm)6 ねじの種類全ねじ 寸法D(mm)8 頭部形状
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42611265 M4×13 1箱(1000個) 13
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42611274 M4×25 1箱(500個) 25
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする