大阪魂
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
9.75
表面処理
ラスパートシルバー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672095
M4×32
1箱(450個)
32
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672104
M4×42
1箱(340個)
42
¥
3,500
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
残り2点です
42672113
M4×50
1箱(300個)
50
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672122
M4×65
1箱(200個)
65
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください