曜日別特売

一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ねじピッチ(mm)0.4表面処理茶ブロンズねじの呼びM2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42674432M2×161箱(3000個)16
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674441M2×191箱(2500個)19
8,098
8,908(税込)
当日出荷
42674457M2×241箱(1500個)24
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42674466M2×271箱(1200個)27
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674475M2×321箱(1000個)32
5,298
5,828(税込)
当日出荷
42674484M2×361箱(800個)36
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42674475
2018-09-09
用途: 古民家改修の各所
飲食業

古色塗装した箇所に使えば目立たず取り外しも容易で便利です。

対象商品 : 42674475
2018-06-08
用途: MDF同士のビス止め

価格的には満足しておりますが、頭がナメやすいのを改良して頂けるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする