大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677494
M3×5
1箱(3500個)
M3
0.5
5
2.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677503
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
2.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677546
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677564
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
3.2
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094201
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
2.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094217
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
3.2
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094244
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677512
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2.5
8
取扱い終了
返品不可
42677521
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2.5
8
取扱い終了
返品不可
42677537
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
2.5
8
取扱い終了
返品不可
42677555
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
3.2
10
取扱い終了
返品不可
42677573
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
3.2
10
取扱い終了
返品不可
45094226
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
3.2
10
取扱い終了
返品不可
45094235
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
3.2
10
取扱い終了
返品不可
45094253
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
4
12
取扱い終了
返品不可
45094262
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
4
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください