大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677582
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2.5
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677591
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677607
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
4
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください